CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50082726
品番
XBDAWT-00-0000-00000BE53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
3000
輝度フラックス
114 lm
実装タイプ
表面実装