CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50082744
品番
XBDAWT-00-0000-000000EE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.45×2.45×1.84
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
3000
ビュー角(°)
145
実装タイプ
表面実装