レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082788 品番NI59086
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。
テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。
市販のマイクロUSBコードで充電可能。
4色の選べる点灯色。
ライト部分は360°回転可能。
生活防水仕様。

材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球 質量(g)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22 充電時間(時間)(約)1.5 連続点灯時間(時間)10

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする