レイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082797 品番NI59116
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

繰り返し充電できる、リチャージャブル LED グロースティック マルチカラー。
ボタンを押すごとにマルチカラー→グリーン→ブルー→レッド→点滅レッドの5段階に変化。6段階目で消灯。
誤作動防止のロックアウト機能付き。
充電中は赤く点灯、満充電でライトが消灯。
防水機能付き(水深1m/30分間水没テストクリア)。
プラスチックエスビナー付属。
上部の蓋を半時計回しに回すと蓋が取れ、充電が可能。
充電は市販のマイクロ USBコードをお使いください。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ABS樹脂、シリコン、電池 質量(g)21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×191×21 充電時間(分)75 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大8.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする