NiteIze
NiteIzeの 懐中電灯・ライト
NiteIzeの ライトオプション・補修部品
LEDコンバージョンバルブU(C&D)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082815
品番
NI03007
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブU(C&D)。
C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。
単1・単2電池使用タイプ
材質
スチール、電球、プラスチック
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×13×23
使用電池
単1・単2電池
電球の種類
LED