ハイパワーLEDバルブ(C&D)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082824 品番NI30008
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ライトをアップグレード、ハイパワーLEDバルブ(C&D)。
C&Dタイプの白熱球マグライトを、74ルーメンのLEDライトにアップグレード。
単1・単2電池使用タイプ

材質スチール、電球、プラスチック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LED 使用電池単1・単2電池 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
LEDに交換
製造業

父が昔から使っているマグライトの電球が暗いので専用のLEDに交換、とても明るくなって父も満足そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする