レイディアント リチャージャブル ユーティリティライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50082858 品番NI59213
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンズフリーでの使用もできる、レイディアントリチャージャブル ユーティリティライト。
フル機能のフラッシュライトと白と赤のタスクライトが一つになったオールインワンライト。
回転式の磁気ブラケットで金属面に取り付けでき、ハンズフリーで使用可能。
生活防水仕様。
耐衝撃性(2mまでの落下)。

材質アルミニウム、ナイロン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ネオジウム磁石、リチウムイオン 質量(g)158 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×140×29 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)850 連続点灯時間(時間)最大4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする