3イン1 LEDミニフラッシュライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50082867 品番NI03511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。
フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。
頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。
本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。
車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。
1m落下耐衝撃。
生活防水仕様(IPX4)。

ブラック 材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31 保護等級IPX4 使用電池単3電池×1本(別売) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする