CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
50082884
品番
XHP50B-00-0000-0D0BJ40E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5×5×3.5
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
5000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
ビュー角(°)
120
輝度フラックス
1239lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.4