エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
10x500mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50083014
品番
EA560PE-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
10×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
10×1.6
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PE-82
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし