CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XHP70 シリーズ 表面実装 12.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
50083015
品番
XHP70A-01-0000-0D0HM440G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7×7×4.49
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
4000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
120
輝度フラックス
1707lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.4