CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
50083207
品番
XPCWHT-L1-R250-008E5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
XLamp XP-C
レンズ形状
正方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
輝度フラックス
73.9lm
実装タイプ
表面実装