エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
2.0x0.4mm/40mm [-]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50083303
品番
EA560PL-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2×0.4
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PL-40
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし