CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
50083417
品番
XPEWHT-L1-R250-00BE6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
3500
輝度フラックス
93.9lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.05