寸法d(mm)84
寸法a(mm)75
定格電流(A)50
定格周波数(Hz)50-60
接続方式表面形(ねじ端子)
リセット方式手動リセットまたは電源OFF
寸法b(mm)130
寸法c(mm)60
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
動作時間(高速形)0.1s(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)2.5・(AC400/380)2.5・(AC240/230V)5・(AC100V)5
定格感度電流(mA)30、100/200/500/1000切替
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3P3E
慣性不動作時間(s)-
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ無
遮断容量区分経済形
漏電表示方法赤色LED
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3