富士電機
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50083783
品番
BW50EAN-3P020
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.5
種類
G-TWIN配線用遮断器
寸法d(mm)
84
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1
寸法a(mm)
75
定格電流(A)
20
接続方式
表面形(ねじ端子)
寸法b(mm)
100
寸法c(mm)
60
相線式
1Φ3W
過電流引出方法
完全電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5
付属装置
-
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
過電流引きはずし方式
完全電磁式
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
汚染度(使用環境)
2
許容動作頻度(回/分)
-
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(AC V)
100/200
定格使用電圧(V)
AC100/200
機種区分
単3中性線欠相保護機能付
定格動作過電圧(V)
135
適合スイッチ本体
-
アイソレーション適合
適合
DC適用
AC/DC共用
メガテスト切換スイッチ
無
過電圧および漏電表示方法
機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)
120
定格過電圧動作時間(秒)
1以内
遮断容量区分
経済形