画像準備中

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード50083792 品番BW50EAN-3P030
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電流など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)0.5 種類G-TWIN配線用遮断器 寸法d(mm)84 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1 寸法a(mm)75 定格電流(A)30 接続方式表面形(ねじ端子) 寸法b(mm)100 寸法c(mm)60 相線式1Φ3W 過電流引出方法完全電磁式 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5 付属装置- 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 外形寸法d(mm)84 汚染度(使用環境)2 許容動作頻度(回/分)- 使用環境条件汚損度2 極数・素子数3P2E フレーム(AF)50 定格使用電圧(AC V)100/200 定格使用電圧(V)AC100/200 機種区分単3中性線欠相保護機能付 定格動作過電圧(V)135 適合スイッチ本体- アイソレーション適合適合 DC適用AC/DC共用 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内 遮断容量区分経済形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする