仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)0.5
種類G-TWIN配線用遮断器
寸法d(mm)84
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1
寸法a(mm)75
定格電流(A)40
接続方式表面形(ねじ端子)
寸法b(mm)100
寸法c(mm)60
相線式1Φ3W
過電流引出方法完全電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5
付属装置-
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
外形寸法d(mm)84
汚染度(使用環境)2
許容動作頻度(回/分)-
使用環境条件汚損度2
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)50
定格使用電圧(AC V)100/200
定格使用電圧(V)AC100/200
機種区分単3中性線欠相保護機能付
定格動作過電圧(V)135
適合スイッチ本体-
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
メガテスト切換スイッチ無
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
遮断容量区分経済形