CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50084284
品番
XPLAWT-00-0000-0000V4051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×2.03
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
8300
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
125
輝度フラックス
1012 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.25