CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50084345
品番
XTEARY-00-0000-000000K01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
LED色
青
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
465
シリーズ
XLamp XT-E
RoHS指令(10物質対応)
対応