CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
50084363
品番
XTEARY-02-0000-000000N04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
青
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.4
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
455
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応