CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50084388
品番
XTEAWT-00-0000-000000FE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
白
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
レンズ色
クリア
輝度フラックス
122lm
RoHS指令(10物質対応)
対応