CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C503B-ABS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50084573
品番
C503B-ABS-CW0Z0251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5(Dia.)×8.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
596
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
23
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6