CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C503B-ACS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084634
品番
C503B-ACS-CY0Z0251
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
アンバー
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(cd)
12
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
596
シリーズ
C503B-ACS
RoHS指令(10物質対応)
対応