CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084668
品番
C503B-BAN-CZ0A0451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.8(Dia.)×8.8
シリーズ
C503B-BAN
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
23500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4