CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084747
品番
C503B-RAN-CA0B0AA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
5.8(Dia.)×8.8(H)
シリーズ
C503B-RAN
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
23500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6