エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.5x1.0x140mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50084877
品番
EA561P-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA561P-26
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし