CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084905
品番
C513A-WSN-CY0Z0231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5(Dia.)×7.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
55
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4