CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
50084923
品番
C513A-WSS-CW0Z0152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
白
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.2
光度(cd)
7.5
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
55
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
5×7.6
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応