CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50084966
品番
C5SMF-RJE-CU14QBB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
シリーズ
C5SMF-RJE
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
624
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
2564
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3 mm (T-1)
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6