CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
50084975
品番
C5SMF-RJE-CU14QBB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
624
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
2564
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3 mm (T-1)
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6
順方向電流(mA)
50