富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
注文コード
50085007
品番
BW50SAS-2P050
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
84
寸法a(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250
定格電流(A)
50
定格周波数(Hz)
50-60
接続方式
表面形(ねじ端子)
寸法b(mm)
100
寸法c(mm)
60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
トリップボタン
有
逆接続
可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
2P0E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
AC500/DC250
定格短時間耐電流(kA)
0.6(1s)
アイソレーション適合
適合
DC適用
AC/DC共用
遮断容量区分
汎用形