CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
50085045
品番
CLM4B-RKW-CWBXBAA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3