CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(6500個)
注文コード
50085079
品番
CLY6D-FKC-CK1N1D1BB7D3D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.8×2.8×2.5
シリーズ
CLY6D-FKC
レンズ形状
正方形
波長(nm)
480、540、624
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
6
光度(mcd)
355、1120、1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 6
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6、3.4、3.8