エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50085123
品番
EA562WA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
先端形状
プラス、ソケット(ボックス)、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ
刃先マグネット
なし
エスコ品番
EA562WA-10
セット内容
ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/ビット六角シャンク:1/4"/ビット全長:25mm/Hexビット:4mm、5mm/(+)ビット:#1、#2/ポジドライブビット:#1、#2/トルクスビット:T15、T20、T25"
種類
セット品
商品構成
セット品