Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 色温度(K)3000 注文コード50085124 品番XHP35B-00-0000-0D0HD230E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色温度6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)3.45×3.45×2.65 レンズ形状ドーム 色温度(K)3000 LED色 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)135 輝度フラックス510lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする