CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
50085133
品番
XHP35B-00-0000-0D0BE20E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.45×3.45×2.65
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
5000
LED色
白
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
135
輝度フラックス
590lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
11.9