CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50085264
品番
XBDRDO-00-0000-000000B01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.45×2.45×1.84
シリーズ
XLamp XB-D
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
620
LED色
オレンジ、赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
140
輝度フラックス
93.9lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6