CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
色温度(K)
5000
注文コード
50085307
品番
XD16AWT-H0-0000-00000HGE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.6×1.6×0.7
レンズ形状
正方形
色温度(K)
5000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1616 (0606)
ビュー角(°)
135
輝度フラックス
142lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.73→2.98