CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XHP70.2 シリーズ 表面実装 12.2 V @ 12 V 6.1 V @ 6 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
色温度(K)
5700
注文コード
50085429
品番
XHP70B-00-0000-0D0BP20E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7×7×4.34
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
5700
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
4
ビュー角(°)
125
輝度フラックス
1830lm@85℃,2015lm@25℃
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.2@12,6.1@6