エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50085464
品番
EA564AL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
エスコ品番
EA564AL-23
セット内容
ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
種類
セット品
商品構成
セット品