Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 注文コード50085465 品番XPEBPA-L1-R250-00C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)3.45×3.45×2.26 シリーズ×Lamp ×P-E2 レンズ形状ドーム 波長(nm)590 LED色PCアンバー ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)3000 ビュー角(°)110 輝度フラックス100 lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする