CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
XLamp XP-E2
注文コード
50085517
品番
XPEBRD-L1-0000-00901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
シリーズ
XLamp XP-E2
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
ビュー角(°)
135
輝度フラックス
80.6lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6