エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[Torx]ドライバー(差替え・ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50085604
品番
EA564AR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
エスコ品番
EA564AR-3
セット内容
トルクス(ヘックスローブ):T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40
種類
セット品
商品構成
セット品