CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50085614
品番
XQEBLU-H0-0000-000000Z01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
シリーズ
XLamp XQ-E
レンズ形状
正方形
波長(nm)
485
LED色
青
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1616 (0606)
ビュー角(°)
130
輝度フラックス
35.2lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5