CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50085648
品番
XRCRED-L1-0000-00J01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
9×7
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
90
輝度フラックス
23.5lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4