CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50085797
品番
XPGBWT-BE-0000-00LE5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
4000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
SMD
ビュー角(°)
125
輝度フラックス
180lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3