エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
16x35mm コインドライバー(差替え式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50085866
品番
EA564KH-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
16×1.5
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
エスコ品番
EA564KH-1
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品