CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50085903
品番
MLERED-A1-0000-000V01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
放射束(mW)
1600
輝度フラックス
18.1lm
実装タイプ
表面実装