CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
LED色
白
注文コード
50085937
品番
MLEAWT-A1-0000-0003Z5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ形状
正方形
色温度(K)
4000
LED色
白
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
放射束(mW)
1600
輝度フラックス
45.7lm
実装タイプ
表面実装